曜日別特売
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096

商品画像

- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096
- マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種 マルカイコーポレーシヨン 53467096

マルカイコーポレーション 順造選 フルーツジュース 180mL バラエティセット 9種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(1セット×1個)注文コード53467096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

【グァバ】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。グァバの果肉をピューレ状態にして濃厚に瓶詰め致しました。40%果汁。グァバ本来の味わいをご堪能頂けます。牛乳やヨーグルト、豆乳と割ってお召し上がりいただいたり、カクテルの割り材としてもおすすめです。【クランベリー】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。クランベリー果実を果肉ごと粗搾りをして濃厚に瓶詰め致しました。果肉入り果汁50%。クランベリー特有の酸味のある味わいが特徴です。牛乳やヨーグルト、豆乳と割ってお召し上がりいただいたり、カクテルの割り材としてもおすすめです。【ザクロ】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。原材料はザクロだけ。ザクロ果実に香料や砂糖などの甘味料を一切加えずに濃縮還元製法で作った、嬉しい100%果汁のジュースです。ザクロ特有の酸味があり、甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。【パイナップル】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。ゴールデンパイナップル品種のみに限定し、ストレート製法で果汁100%ジュースに仕上げました。ゴールデンパイナップルならではの優雅な香りと、まろやかな甘味を存分にお楽しみいただけます。【ブルーベリー】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。ブルーベリー果実を果肉ごと粗搾りをして濃厚に瓶詰め致しました。果肉入り果汁50%。ブルーベリー特有の爽やかな風味と程よい酸味、そしてコクのある味わいが特徴です。牛乳やヨーグルト、豆乳と割ってお召し上がりいただいたり、カクテルの割り材としてもおすすめです。【マンゴ】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。トロピカルフルーツのマンゴー果実をピューレ状態にして瓶詰め致しました。50%果汁。マンゴ本来のまろやかな風味を濃厚にご堪能頂けます。牛乳やヨーグルト、豆乳と割ってお召し上がりいただいたり、カクテルの割り材としてもおすすめです。【ミックス】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。ミックスジュースは大阪の味。りんご、もも、バナナ、パイナップル、パッションフルーツをミックスして濃厚なストレート 100%ジュースにしました。牛乳で割るとよりおいしくお召し上がりいただけます。【りんご】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。長野県信州のふじりんご種に限定し、果肉を粗搾りにしてそのまま瓶詰めにしたすりおろし果肉入りストレート 100%ジュースです。ふじりんごの蜜の甘味がそのまま、まるで食べているかのようにお楽しみ頂けます。【白桃】「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。国産の白桃に限定して濃厚に瓶詰め致しました。果肉入り50%果汁。白桃ならではのさわやかな香りと、とろけるような甘い味わいをお楽しみください。味出しが難しく、やっとできた飲み物です。

用途直射日光を避け常温で保存してください。容量(mL)180本数9
注意
※開封後は冷蔵庫に入れ早くお飲みください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする