※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 固定キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)150 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ゴム(R) 許容荷重(kN)1.6 注文コード53467314 品番K-1320SR-150-R
販売価格(税込) ¥6,918
販売価格(税別)
6,289
この商品は寸法D・材質・許容荷重など20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

寸法(L1×W1)(mm)140×94 寸法D(Φmm)150 寸法H(mm)190 寸法P1×P2(mm)112×53 寸法W2(mm)40 寸法d(Φmm)11 用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ゴム(R) 許容荷重(kN)1.6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨 タキゲンコード30943

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする