曜日別特売
K-1315S-150-R ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53467549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)150材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kN)1.6注文コード53467549品番K-1315S-150-R
販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械寸法(L1×W1)(mm)102×102寸法D(Φmm)150寸法H(mm)190寸法L2(mm)41寸法P1×P2(mm)80×80寸法W2(mm)40寸法d(Φmm)11材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ゴム(R)許容荷重(kN)1.6旋回半径(mm)117表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨タキゲンコード30979
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする