曜日別特売
K-611JS-50-N 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-611JS-50-N 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468267
K-611JS-50-N 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53468267

低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)50材質(車輪)ナイロン(N)許容荷重(kN)2注文コード53468267品番K-611JS-50-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(車輪)ナイロン(N)寸法(L1×W1)(mm)70×54寸法D(Φmm)50寸法H(mm)68寸法L2(mm)22寸法L3(mm)66寸法P1×P2(mm)54×36寸法W2(mm)28寸法W3(mm)41寸法d(Φmm)6.5寸法t(mm)3材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)許容荷重(kN)2旋回半径(mm)(69)製品質量(g)400表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31852
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53468285
2022-07-14
用途: アップライトピアノの移動台
卸売・小売業

丈夫な造りで、ピアノ移動用のキャスターとして満足しています。当方としてはロックの動きが固すぎる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする