曜日別特売
LZA-92999E ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機) 53468417

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)175白(ホワイト93)注文コード53468417品番LZA-92999E
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5白(ホワイト93)寸法(Φmm)202RoHS指令(10物質対応)対応適合器具埋込穴Φ100ダウンライト、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ125ダウンライト埋込穴(Φmm)175傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※埋込必要高は、使用器具により異なります。ご使用の器具高さをご確認ください。※取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする