DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
注文コード
53468670
品番
LZW-93071XWE
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
材質
本体:鋼板 白塗装
色
白
取付場所
天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×1250×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
注意
※ユニット別売
※水が直接当たる場所では使用できません。