曜日別特売
LZW-93074XWE ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体 DAIKO(大光電機) 53468724

ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)注文コード53468724品番LZW-93074XWE
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)材質本体:鋼板 白塗装取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×90RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形
注意
※ユニット別売
※水が直接当たる場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする