- 材質
- 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
- 色
- 黒
- 色温度(K)
- 3500
- 光色
- 温白色
- 仕様
- LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
- 寸法(Φmm)
- 85
- 埋め込み深さ(mm)
- 109
- 光源寿命
- 40000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 93
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 調光の可否
- 電源選択で非調光・調光に対応
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25
- カットオフアングル
- 35°
- 近接限度距離(m)
- 0.1
- 従来光源
- 白熱灯100W相当
- エコロジー商品
- 省エネ