曜日別特売
LZD-93555YBZ ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53469510

ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93LZD-93555YBZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
色黒
内容量1台注文コード53469510品番LZD-93555YBZ
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色
黒
色温度(K)
3000
光色
電球色
仕様
LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)
85
埋め込み深さ(mm)
109
光源寿命
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
白熱灯100W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする