仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)色白(ホワイト93)寸法(Φmm)137色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000配光角度(°)45光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当