仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)色白(ホワイト93)寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000配光角度(°)30光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当