曜日別特売
3J52-350 ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易 53471584

3J52-350 ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易 53471584
3J52-350 ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易 53471584
3J52-350 ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易 53471584

ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2本)レングスL(mm)350注文コード53471584品番3J52-350
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト

寸法A(mm)128寸法B(mm)215寸法E(mm)128レングスL(mm)350トラベルT(mm)345材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)定格荷重(kg/ペア)18RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
注意
※4.4×7長穴無し。※B寸法はΦ4.5穴までの寸法。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする