曜日別特売
LZD-93634LBB ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機) 53471847

ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売LZD-93634LBB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
色黒
配光角度(°)45
内容量1台注文コード53471847品番LZD-93634LBB
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
色
黒
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
113
配光角度(°)
45
仕様
LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、黒コーン、ガラスパネル付
寸法(Φmm)
110
首振角度(°)
片側35・20
光源寿命
40000
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)
30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)
1~25
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-T35W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする