- 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 53471889

- 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 53471889
- 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 53471889
- 平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 53471889
モノタロウ

平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手

(9件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1台キャスター径(Φmm)75注文コード53471889品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)450×300床面高さ(mm)115質量(kg)3ブラウン材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75材質(すべり止め)EVA持ち手穴(mm)90×35・125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53471889-53471785-- 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 53471785平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ1台
1,898
税込2,088
滑り止めなしの仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: お店の商品の移動
建設業・工事業

思っていたより使い勝手がよくて
大変きにって仕様させていただいてます。

対象商品 : 53471898
2024-05-07
用途: 便利に使っています。
カルチベートサービス業

これまでは自分で作っていたが、重量物を載せる作業があり購入。足回りがよくて最高!

対象商品 : 53471907
2023-04-18
用途: 台車としていろいろ使える
マルフトインターナショナル

滑り止めがあるので重宝します。買ったばかりで側面の保護ラバーが外れるようになりましたので改良して欲しい

対象商品 : 53471898
2023-02-17
用途: 商品の移動
その他業種

何度も追加でリピートしています。
最初に購入したものもしっかり機能しており壊れる気配はありません。
割れ物を積んでいるので滑り止めがあり安心感があります。

対象商品 : 53471889
2021-11-12
用途: あれこれ使えます。
飲食業

本体自体の重さはありますが、足回りがしっかりしているので室内、屋外でも安定して物を移動させることが出来ました。
小さい物は載せてそのまま押すもよし、持ち手のところにロープをつけて片手で引くもよし!
大きいものは、1人がロープで舵をとり、もう1人が支える、でとても楽ちんに運べます。
2台使って家具を移動させることもできました。
ファンヒーターを置いて室内どこでも動かせます。

対象商品 : 53471889
2021-03-13
用途: スピーカーなどの重量物の移動に使用。
クロイツェル

想像していたよりも、作りがしっかりしていました。
キャスターは4輪とも自在車なので狭い場所に横から押し込むことができるので、
台車とは違った使い方が出来るので重宝します。
滑り止めが付いているので、荷物がずれにくくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 53471889
2021-05-24
用途: 飲料のケースを出し入れする時
大鼓飲食業

丈夫で台座面にストッパー付きなのでずれて落ちる事なく使えるので重宝しています。

対象商品 : 53471898
2021-04-29
用途: 音響機材の運搬。スピーカーの設置。
サービス業

滑り止めが付いていて、高価な音響機材安心してはこべます。野外などでは大型のサブウーファーをこのキャスター板の上に設置もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
2021-11-05
質問:
PP+PVC車輪の特徴を教えてください。
回答:
PP製の芯材をPVCで包んだような構造となっており、表面は全てPVCとなります。
PVCの特徴は耐候性、耐油性には優れていますが、耐熱性は弱いです。
2021-11-05
質問:
車輪がゴムの商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575658/
2021-11-05

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする