SMC
フリーマウントシリンダ CDUW16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
15
20
25
30
40
50
5
60
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(Z) 5
(L) 3
(M) 1
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9B
A90
M9B
M9NV
M9BV
M9BW
M9BWV
M9N
A93
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53473673
品番
CDUW16-10D-M9BS
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード