曜日別特売
CDUW16-15D-M9BWV フリーマウントシリンダ  CDUW16 SMC 53473734

フリーマウントシリンダ CDUW16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類M9BWV
内容量1個注文コード53473734品番CDUW16-15D-M9BWV
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする