曜日別特売
LZA-92752N ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット DAIKO(大光電機) 53474507

ベースライト/長形BL/110形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53474507品番LZA-92752N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,400
仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可電圧(V)AC100-242消費電力(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×2428×49色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)141光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)42(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5640調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53474507LZA-92752N68811797LZA-92752NELZA-92752N LEDランプ DAIKO(大光電機) 68811797LEDランプDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする