曜日別特売
LZA-93164ASB 部品・ランプ/LEDランプ/超広角 DAIKO(大光電機) 53474708

部品・ランプ/LEDランプ/超広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53474708品番LZA-93164ASB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
材質シルバーシルバー高さ(mm)62電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3寸法(Φmm)35色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命40000時間容量(VA)5配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)445調光率(%)5~100位相・逆位相対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53474708LZA-93164ASB68812409LZA-93790ASBLZA-93164ASB LEDランプ DAIKO(大光電機) 68812409LEDランプDAIKO(大光電機)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする