SMC
フリーマウントシリンダ CDUX10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
15
20
25
30
5
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9BWV
A93V
M9BV
M9BW
M9BWV
M9N
M9NWV
A90
M9NW
M9B
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53475082
品番
CDUX10-10D-M9BWV
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード