仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売(LZA-93098・93099)材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)46寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光源寿命40000時間容量(VA)47/47/48(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)6200調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当