曜日別特売
LZB-93401NW ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ DAIKO(大光電機) 53476458

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)46仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売(LZA-93098・93099)注文コード53476458品番LZB-93401NW
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売(LZA-93098・93099)材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242消費電力(W)46寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間容量(VA)47/47/48(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)6300調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする