SMC
バルブ付エアシリンダ CDV3BN63
CDV3BN63-100-1
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁電圧・リード線取出方法・バルブ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(-) グロメット
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
注文コード
53476814
品番
CDV3BN63-100-1
参考基準価格(税別)
¥34,380
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
ストローク(mm)
100
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
リード線取出方法
(-) グロメット
シリンダ内径(Φmm)
63
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード