CDV3BN63-250-2 バルブ付エアシリンダ CDV3BN63 SMC 53476884

 

CDV3BN63-250-2 バルブ付エアシリンダ CDV3BN63 SMC 53476884
CDV3BN63-250-2 バルブ付エアシリンダ CDV3BN63 SMC 53476884

バルブ付エアシリンダ CDV3BN63CDV3BN63-250-2

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・バルブなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(-) グロメット
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
注文コード
53476884
品番
CDV3BN63-250-2
参考基準価格(税別)¥38,010販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
250
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(-) グロメット
シリンダ内径(Φmm)
63
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする