- 材質
- 枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
- 色温度(K)
- 3500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 133.3
- 容量(VA)
- 46/46/47(100V/200V/242V)
- 光色
- 温白色
- 仕様
- 電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、白コーン、無線制御システム別売、無線調光用電源、ガラスパネル付
- 色
- 白
- 電圧(V)
- AC100-242
- 消費電力(W)
- 45
- 寸法(Φmm)
- 280
- 埋め込み深さ(mm)
- 196
- 光源寿命
- 40000時間
- 配光角度(°)
- 70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 埋込穴(Φmm)
- 250
- 定格光束(Lm)
- 6000
- 調光率(%)
- 1~100
- 調光の可否
- 調光(無線調光)
- 取付可能天井厚(mm)
- 2~25
- カットオフアングル
- 15°
- 近接限度距離(m)
- 0.2
- 従来光源
- CDM-TP150W相当
- エコロジー商品
- 省エネ