曜日別特売
LZD-9071WWB3 ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機) 53477167

ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
調光の可否
非調光
注文コード
53477167
品番
LZD-9071WWB3
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
容量(VA)
46/47/48(100V/200V/242V)
光色
昼白色
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、調光器併用不可、非調光用電源(100-242V)、ガラスパネル付
色
白
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
45
寸法(Φmm)
280
埋め込み深さ(mm)
196
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
250
定格光束(Lm)
6000
調光の可否
非調光
取付可能天井厚(mm)
2~25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-TP150W相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする