仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)色白(ホワイト93)寸法(Φmm)110色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間配光角度(°)45光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当