HEIKO
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×6パック)
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
注文コード
53480709
品番
茶無地 S
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
マチ(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
材質
未晒クラフト紙
色
茶無地
サイズ
MS1
種類
手提げ袋
紙厚(g/m
2
)
80
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003276300