曜日別特売
晒白無地 手提げ紙袋 HEIKO 53480754

晒白無地 手提げ紙袋 HEIKO 53480754
晒白無地 手提げ紙袋 HEIKO 53480754

手提げ紙袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×4パック)幅(mm)340高さ(mm)320注文コード53480754品番晒白無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。

マチ(mm)220幅(mm)340高さ(mm)320材質晒白無地サイズ34-1タイプ晒100g/m2種類手提げ紙袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×320紙厚(g/m2)100質量(g/枚)60手紐丸紐メーカー商品コード003269102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする