HEIKO
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×4パック)
幅(mm)
340
高さ(mm)
440
注文コード
53480763
品番
茶無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的な手さげ紙袋です。
取っ手も紙製なので、手に馴染みます。
マチ(mm)
220
幅(mm)
340
高さ(mm)
440
材質
末晒
色
茶無地
サイズ
34-2
タイプ
末晒100g/m
2
種類
手提げ紙袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×220×440
紙厚(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
73
手紐
丸紐
メーカー商品コード
003279103