曜日別特売
茶無地 手提げ紙袋 HEIKO 53481174

茶無地 手提げ紙袋 HEIKO 53481174
茶無地 手提げ紙袋 HEIKO 53481174
茶無地 手提げ紙袋 HEIKO 53481174

手提げ紙袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×8パック)幅(mm)180注文コード53481174品番茶無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
マチ(mm)60幅(mm)180高さ(mm)165材質未晒クラフト紙茶無地種類手提げ袋紙厚(g/m2)80質量(g/枚)15手紐平紐メーカー商品コード003273270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする