仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、配線ダクト取付用、調光器併用不可、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面色黒高さ(mm)吊高135電圧(V)AC100専用消費電力(W)31直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光源寿命40000時間容量(VA)32配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3310調光の可否非調光近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当