曜日別特売
CW-008 B&Y タイヤワックスブラシ ハンディ・クラウン 53484324

B&Y タイヤワックスブラシ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード53484324品番CW-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。
ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。
タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。
ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。
手を汚す事なく簡単に塗布できます。

用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)200質量(g)101危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワックス掛けを行う前にタイヤに付着している砂・ホコリなどをよく落としてから使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
<使用前に>※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。
※過度な衝撃や力が加わると破損する恐れがありますので注意してください。また、破損した場合は使用しないでください。<使用中に>・直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。<使用後に>中性洗剤でよく洗い、乾燥させてから通気性の良い場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※お客様の使用状態により、商品性能を十分に発揮できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53484324
2020-07-03
用途: タイヤワックスの塗り込み
サービス業

スポンジタイプと違うのでお試しで使用
ブラシが吸収してしまうのか、水性タイプとの相性が悪いのか、ワックスがまったくのってくれません
使ってしまうと大きくて収納しにくいケースもですが、丸スポンジのタイプの方が私の使い勝手には合っていました
残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする