SMC
バルブ付エアシリンダ CDV3KF
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
100
200
25
350
500
550
600
125
300
シリンダ内径(Φmm)
40
40
50
63
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53484417
品番
CDV3KF40-500K-A54-1
参考基準価格(税別)
¥53,410
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
リード線(m)
(-) 0.5
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード