曜日別特売
CDV3KF63-100-A93-1 バルブ付エアシリンダ CDV3KF SMC 53484462

バルブ付エアシリンダ CDV3KF

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)63
内容量1個注文コード53484462品番CDV3KF63-100-A93-1
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする