LZY-93265FS ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900 DAIKO(大光電機) 53489347

ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様LED内蔵LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ注文コード53489347品番LZY-93265FS
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様LED内蔵LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×956×105色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
注意
※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする