DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ100 1/2照度角60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
53489977
品番
LZD-91496AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色
白
径(Φmm)
110
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
6.1
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
90
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
配光角度(°)
60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
拡散パネル付
定格光束(Lm)
540
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(位相調光)
取付可能天井厚(mm)
5~25
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
白熱灯60W相当