曜日別特売
RDM-25-M10×1.50 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 53490028

RDM-25-M10×1.50 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 53490028
RDM-25-M10×1.50 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 53490028
RDM-25-M10×1.50 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 53490028
モノタロウ

丸ダイス メートルねじ用

(79件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじの呼びM10
外径(Φmm)25
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)9
内容量1個注文コード53490028品番RDM-25-M10×1.50
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。

用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)外径(Φmm)25厚さ(mm)9ねじピッチ1.5ねじの呼びM10
注意
※用途以外の使用をしないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると、材料が折れる場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: ねじ切り

特に精度を求められる工作ではありませんでしたが、
問題なく使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 53489949
2025-12-15
用途: ネジ山修整

電工ペンチで切断したネジ山の修整に使用しました。噛みつき及び切削性も良くて使用感はとても満足です。

1が参考にしています
2026-02-18
用途: 加工

ヘタったネジ山の再生に使用しています。耐久性については分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 53490055
2025-08-26
用途: 自転車修理
その他業種

M10 ピッチ1.0という特殊な規格だが速やかに入手でき助かった。普通に使えた。

2が参考にしています
2025-07-25
用途: ステンレス304材の加工

ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。

3が参考にしています
2025-10-21
用途: バイクの整備に

手持ちのセットになかったので買い足ししました。
ねじ山修正の使用では問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 53489958
2025-11-14
用途: ねじ切り用
農・林・水産業

モノタロウの20mmダイスではあるが
モノタロウの20mm用のハンドルがないのはなんでなんだ?

4が参考にしています
2025-10-01
用途: 自転車・バイク・車の整備に

手持ちのセットの中に入っていなかったので買い足ししました。
細いボルトはピッチが細かいのでないと困る。
価格も安くていい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2が参考にしています
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする