DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色温度(K)
3500
定格光束(Lm)
760
グリーン購入法
適合
注文コード
53490248
品番
LZD-93138AWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
色温度・定格光束・グリーン購入法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)
111
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
8.5
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
78
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.4
容量(VA)
9
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
760
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53490248
LZD-93138AWB
68792809
LZD-9152AWB5
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)