曜日別特売
LZB-93399WW ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ DAIKO(大光電機) 53490756

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)45.5仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可タイプ□500タイプ注文コード53490756品番LZB-93399WW
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)タイプ□500タイプ電圧(V)AC100-242消費電力(W)45.5寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光源寿命40000時間容量(VA)46/48/53(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)6400調光の可否非調光従来光源FHP32W×3灯相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする