LZB-93405WW ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ DAIKO(大光電機) 53490869

ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)68仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売タイプ□600タイプ注文コード53490869品番LZB-93405WW
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、高演色形クラス2、直付専用、断熱施工天井取付可能、調光器別売材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)タイプ□600タイプ電圧(V)AC100-242消費電力(W)68寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間容量(VA)68/68/70(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)9900調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)従来光源FHP45W×4灯相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする