LZD-93125NBN ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11° DAIKO(大光電機) 53491517

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角11°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53491517品番LZD-93125NBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C/4C、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装径(Φmm)144レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側40・15・回転350色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)148光源寿命40000時間クラス高演色形 クラス2配光角度(°)11光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)使用可能(30まで)取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル20°近接限度距離(m)0.4従来光源CDM-T70W相当
注意
※電源別売
※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする