CDVJ3B10-30T-5GZ-B バルブ付エアシリンダ CDVJ3B SMC 53491611

バルブ付エアシリンダ CDVJ3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式(T) 単動引込み
内容量1個注文コード53491611品番CDVJ3B10-30T-5GZ-B
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式(T) 単動引込みリード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする