SMC
バルブ付エアシリンダ CDVJ5B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
シリンダ内径(Φmm)
16
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
53491751
品番
CDVJ5B16-15-5L-A
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・定格電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード