曜日別特売
CDVJ5B16-15B-5LZ-C73C バルブ付エアシリンダ CDVJ5B SMC 53491794

バルブ付エアシリンダ CDVJ5B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15シリンダ内径(Φmm)16定格電圧(V)(5) DC24注文コード53491794品番CDVJ5B16-15B-5LZ-C73C
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする