曜日別特売
CDVJ5B16-45-1G-J79WL バルブ付エアシリンダ CDVJ5B SMC 53491846

バルブ付エアシリンダ CDVJ5B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45シリンダ内径(Φmm)16定格電圧(V)(1) AC100注文コード53491846品番CDVJ5B16-45-1G-J79WL
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(1) AC100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類J79Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする