ORIGINAL WORKS(ササガワ)
糸付き提札 250枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚×5袋)
注文コード
53492399
品番
19-1751
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに
大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。
糸付きなので作品へ手軽に付けることができます
寸法(mm)
10×31
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
色
ホワイト
ひも色
ベージュ
ひも長(mm)
60