曜日別特売
CDVM3KB40-250S-2MZ バルブ付エアシリンダ CDVM3KB SMC 53492835

バルブ付エアシリンダ CDVM3KB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)250
作動方式(S) 単動
内容量1個注文コード53492835品番CDVM3KB40-250S-2MZ
参考基準価格(税別)¥31,220販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする