SMC
バルブ付エアシリンダ CDVM3KF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
100
50
75
チューブ内径(Φmm)
32
20
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53492862
品番
CDVM3KF32-75S-2G-B54S
参考基準価格(税別)
¥22,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
(S) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード