曜日別特売
LZD-9017NWB4 ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機) 53493976

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.8
調光の可否調光(PWM調光)
内容量1台注文コード53493976品番LZD-9017NWB4
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)176エネルギー消費効率(Lm/W)133.8容量(VA)64/63/64(100V/200V/242V)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8300調光の可否調光(PWM調光)カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする