曜日別特売
205-6156 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 53497439

フォグランプKIT LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード53497439品番205-6156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000

遊べるクロスカブにアドベンチャーテイストをさらに加えること が出来るフォグランプKITが登場! 実用的な夜間の走行の補助はもちろん、車体のデザインを崩さ ないスモールタイプのフォグランプが遊び心を刺激します。 左右セット。 消費電力(2灯計):18W 防水:IP67 色温度:5000~6200K ステー:スチール製ブラック仕上

MK適合スーパーカブ50/110 18y
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※消費電力が上がるため、バッテリー状態の確認をして御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする